APPROVED VENDOR 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 นิ้ว 10 ฟุต สีขาว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Snap On รางนำสายพานลำเลียง |
สี | ขาว |
ความสูงภายใน | 1 / 4 " |
ความกว้างภายใน | 1 / 8 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | ยูเอชเอ็มดับเบิลยู |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -22 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 11 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 9 / 32 " |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
รหัส HS | 3916100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.