APPROVED VENDOR 2RRL1 เกณฑ์อานอลูมิเนียมโปรไฟล์ต่ำ 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกณฑ์อาน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูง | 1 / 4 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทพื้นผิว | Low Profile |
ความหนา | 0.015 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7610100020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2RRK9 | 3ft | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.