APPROVED VENDOR 2RRL2 เกณฑ์อานอลูมิเนียมร่องด้านบน 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกณฑ์อาน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความสูง | 1 / 2 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทพื้นผิว | ร่องด้านบน |
ความหนา | 0.15 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7610100020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZR2 | 1 / 2 " | 3ft | อลูมิเนียม | 0.015 " | 4" | ฿1,132 | ||
1VZR3 | 1 / 2 " | 3ft | อลูมิเนียม | 0.15 " | 5" | ฿1,511 | ||
2RRK8 | 1 / 2 " | 6" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.015 " | 4" | - | RFQ
| |
2RRL3 | 1 / 2 " | 3ft | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.15 " | 6" | - | RFQ
| |
2RRL4 | 1 / 2 " | 6" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0.15 " | 6" | ฿5,633 | RFQ
| |
5MFJ4 | 1 / 4 " | 3ft | อลูมิเนียม | - | 6" | ฿2,484 | ||
5MFJ5 | 1 / 4 " | 6" | อลูมิเนียม | - | 6" | ฿5,033 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.