APPROVED VENDOR 2RRP4 แผ่นกันฝนสองประตูความยาว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Weatherstrip สองประตู |
วัสดุหน้าแปลน | โนไดซ์อลูมิเนียม |
ความหนาของหน้าแปลน | 3 / 64 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 5 / 8 " |
แทรกวัสดุ | แปรงไนล่อน |
แทรกขนาด | 7 / 16 " |
แทรกประเภท | แปรงไนล่อน |
สูงสุด ช่องว่างประตู | 1 / 8 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
เงื้อม | 1 / 4 " |
ขายเป็น | เพิก |
มีความยืดหยุ่นในการ | องศา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 238.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
รหัส HS | 8302416045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.