APPROVED VENDOR 2RZA5 ล้อเลื่อน 1750 Lb. 10 D x 2-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | 85-95 ฝั่ง D. |
เหมาะกับเพลา | 1 / 2 " |
ความยาวของฮับ | 2 15 / 16 " |
ความกว้างของฮับ | 2-11 / 16 " |
โหลดคะแนน | 1750 ปอนด์ |
ทนต่อ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ |
บูช Spanner | รวม |
ชั่วคราว พิสัย | 14 องศาถึง 170 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.62 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA 81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 155 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 1 ชิ้น Delrin (R) | ฿161 | ||
1KA 89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿370 | ||
1KA 93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 1 ชิ้น Delrin (R) | ฿241 | ||
1KA 95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿399 | ||
1KA 97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | ลูกบอลปิดผนึก | ฿638 | ||
1KA 99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 275 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿362 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 275 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.