APPROVED VENDOR 2TUR1 ดอลลี่ปรับได้ 880 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Dolly ปรับได้ |
ล้อล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อเลื่อน | โพรพิลีน |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.375 " |
สี | เงิน |
ความจุโหลด | 880 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 6" |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 24.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ลวดเหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | ลวดพร้อมริมฝีปาก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของล้อล้อ | สี | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TUR2 | ลวดเหล็ก | 4" | โพรพิลีน | ลวดพร้อมริมฝีปาก | 24.5 " | 1.375 " | เงิน | 880 ปอนด์ | ฿6,422 | |
48J131 | เหล็ก | 4" | ฟีนอล | เปิด, ล้าง | 34 " | 2" | สีน้ำเงิน | 2000 ปอนด์ | ฿16,378 | |
48J132 | เหล็ก | 6" | ฟีนอล | เปิด, ล้าง | 34 " | 2" | สีน้ำเงิน | 3000 ปอนด์ | ฿17,837 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.