2wv74 | จุกนม 3 X 5 เหล็กเชื่อมดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2WV74 จุกนม 3 x 5 เหล็กเชื่อมดำ | เอซี3วัต

APPROVED VENDOR 2WV74 จุกนม 3 x 5 เหล็กดำเชื่อม

In Stock
รายการ: AC3WAT รุ่น: 2WV74
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
฿1,535 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กเชื่อมดำ
ความยาว5"
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3.5 "
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.216 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของผนังประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPP3 จุกนม 1 1/2 x 1 1/2 นิ้วเหล็กดำ | AA9EFD 1 ซีพีพี 30.145 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1.5 "300 psi ที่ 550 องศา F1.9 "1.5 "80฿203
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPP6 จุกนม 1 1/2 x 4 นิ้วเหล็กดำ | AA9EFG 1 ซีพีพี 60.145 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ4"300 psi ที่ 550 องศา F1.9 "1.5 "80฿419
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPP7 จุกนม 1 1/2 x 6 นิ้วเหล็กดำ | AA9EFH 1 ซีพีพี 70.145 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ6"300 psi ที่ 550 องศา F1.9 "1.5 "80฿598
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPP8 จุกนม 1 1/2 x 12 นิ้วเหล็กดำ | AA9EFJ 1 ซีพีพี 80.145 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ12 "300 psi ที่ 550 องศา F1.9 "1.5 "80฿1,162
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1CPP9 จุกนม 2 x 1 1/2 นิ้วเหล็กดำ | AA9EFK 1 ซีพีพี 90.154 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ1.5 "300 psi ที่ 550 องศา F2.375 "2"80฿249
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPR1 Nipple 2 x 2 Inch Black Steel | AA9EFL 1 ซีพีอาร์ 10.154 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ2"300 psi ที่ 550 องศา F2.375 "2"80฿346
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1CPR2 Nipple 2 x 3 Inch Black Steel | AA9EFM 1 ซีพีอาร์ 20.154 "เกลียวที่ปลายด้านหนึ่งเหล็กสีดำ3"300 psi ที่ 550 องศา F2.375 "2"80฿479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 2WV74 จุกนม 3 x 5 เหล็กดำเชื่อม
฿1,535 / หน่วย