APPROVED VENDOR 2XPX1 แท่งโพลีโพรพิลีนใส เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.003 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเครื่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
2XPT9 | 1 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿70 | |
2XPU1 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿121 | |
2XPU2 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿223 | |
2XPU3 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿325 | |
2XPU4 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿446 | |
2XPU5 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿621 | |
2XPU6 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿1,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.