301bhp1504 | Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | 1rrh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 301BHP1504 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB3EHU รุ่น: 301BHP1504อ้างอิงข้าม: 1RRH7
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
฿1,269 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กหัวหกเหลี่ยม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.1.75 "
ขนาดท่อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LTK4 หัวเสียบหกเหลี่ยม 1/8 นิ้ว เกลียว 304 สแตนเลส | AB2FKT 1LTK4เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿109
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTK5 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้วเกลียว 304 สแตนเลส | AB2FKU 1LTK5เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿97
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTK6 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 3/8 นิ้วเกลียว 304 สแตนเลส | AB2FKV 1LTK6เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿140
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTK7 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1/2 นิ้วเกลียว 304 สแตนเลส | AB2FKW 1LTK7เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿201
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTK8 หัวปลั๊ก 3/4 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB2FKX 1LTK8เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿267
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTK9 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1 นิ้วเกลียวสแตนเลส 304 | AB2FKY 1LTK9เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿514
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTN1 Hex Plug 1 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1เหล็กสแตนเลส 304300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 301BHP1504 ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi
฿1,269 / หน่วย