APPROVED VENDOR 5KHD7 น็อตหกเหลี่ยม เกรด 8 3/4-10, 325PK
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Hex Nut |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอน |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-10 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสีสีเหลือง |
เกรด | 8 |
ความสูง | 41 / 64 " |
วัสดุ | โลหะผสมเหล็กกล้าคาร์บอน |
ประเภทอ่อนนุช | Hex Nut |
ความแข็ง Rockwell | เหล็กแผ่นรีดร้อน26-C34 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC |
ชนิดภาพเขียน | เต็ม |
ความกว้าง | 1.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7318160085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.