จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 325020075 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-20 X 3/4, 10PK | AD6TQM 4AGP7

APPROVED VENDOR 325020075 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-20 X 3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AD6TQM รุ่น: 325020075อ้างอิงข้าม: 4AGP7
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
฿235 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานไนลอน
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดไม่ให้คะแนน
ความสูงของศีรษะ3 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3 / 4 "
วัสดุไนลอน
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน55,000 / 33,000 psi
ความแข็ง RockwellM61
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะความต้านแรงดึงราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 350013100 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001 / 2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿988

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 325020075 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-20 X 3/4, 10PK
฿235 / แพ็ค