32h953 | บอลวาล์ว พีวีซี อินไลน์ ซ็อคเก็ต 2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H953 Pvc Ball Valve Inline Socket 2 In | AC6AEJ

APPROVED VENDOR 32H953 Pvc บอลวาล์ว Inline Socket 2 In

In Stock
รายการ: AC6AEJ รุ่น: 32H953
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
฿1,248 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
จัดการวัสดุเอบีเอส
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเอบีเอส
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 122 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H948 Pvc Ball Valve ซ็อกเก็ตอินไลน์ 1/2 นิ้ว | AC6AED 32H9481 / 2 "฿282
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H949 Pvc Ball Valve Inline Socket 3/4 In | AC6AEE 32H9493 / 4 "฿332
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H950 Pvc Ball Valve Inline Socket 1 In | AC6AEF 32H9501"฿488
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32H952 Pvc Ball Valve Inline Socket 1-1/2 In | AC6AEH 32H9521.5 "฿890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32H953 Pvc บอลวาล์ว Inline Socket 2 In
฿1,248 / หน่วย