32h998 | บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำอินไลน์ Fnpt 1 ใน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H998 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1 In | AC6AGH

APPROVED VENDOR 32H998 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์ Fnpt 1 In

In Stock
รายการ: AC6AGH รุ่น: 32H998
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
฿1,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 304
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศา F ถึง 365 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.73
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H994 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1/4 นิ้ว | AC6AGD 32H9941 / 4 "฿725
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 32H995 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์ Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "฿730
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H996 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1/2 นิ้ว | AC6AGF 32H9961 / 2 "฿752
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32H997 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 3/4 นิ้ว | AC6AGG 32H9973 / 4 "฿1,175
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 32H999 บอลวาล์วตะกั่วต่ำทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "฿2,546
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J001 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์ Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGK 32J0011.5 "฿3,614
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J002 บอลวาล์วตะกั่วทองเหลืองแบบอินไลน์ Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"฿5,824

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32H998 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำแบบอินไลน์ Fnpt 1 In
฿1,737 / หน่วย