32j015 | บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J015 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 1/2 นิ้ว | AC6AHA

APPROVED VENDOR 32J015 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AC6AHA รุ่น: 32J015
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
฿911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 304
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย0 องศา F ถึง 365 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J016 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 3/4 นิ้ว | AC6AHB 32J0163 / 4 "฿1,427
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J017 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"฿2,138
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32J019 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AC6AHE 32J0191.5 "฿4,186
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J020 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"฿10,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32J015 บอลวาล์วทองเหลืองตะกั่วต่ำ Fnpt x Mnpt 1/2 In
฿911 / หน่วย