32j039 | บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J039 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 3/8 นิ้ว | AC6AHV

APPROVED VENDOR 32J039 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AC6AHV รุ่น: 32J039
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
฿506 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบนิกเกิล
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานMSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 400 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย4 องศาถึง 248 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J038 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 1/4 นิ้ว | AC6AHU 32J038CWP 400 psi1 / 4 "-4 องศาถึง 248 องศา F฿541
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 32J041 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041CWP 400 psi3 / 4 "0 องศาถึง 356 องศา F฿878
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J042 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042WOG 400 psi1"0 องศาถึง 356 องศา F฿1,421

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32J039 บอลวาล์วทองเหลืองชุบนิกเกิล Fnpt 3/8 In
฿506 / หน่วย