32j634 | Ratcheting Cargo Bar เหล็กยาว 40 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 32J634 Ratcheting Cargo Bar เหล็กยาว 40 นิ้ว | AC6BEG 32J635

APPROVED VENDOR 32J634 คานเหล็กบรรทุกสินค้าแบบวงล้อ ยาว 40 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6BEG รุ่น: 32J634ข้ามอ้างอิง: 32J635
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
฿2,950 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวงล้อคาร์โก้บาร์
ระยะการปรับ40 "ถึง 70"
ความยาว40 "
วัสดุเหล็ก
ขนาดแผ่น2-2/5" x 3-7/50"
รูปร่างท่อรอบ
ขนาดท่อ1 "x 1"
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.01
ความยาวเรือ (ซม.)100.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • แผ่นปิดท้าย (สี่เหลี่ยม, ยาง)
  • รูปร่างท่อ (กลม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับความยาววัสดุขนาดแผ่นขนาดท่อความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J635 Ratcheting Cargo Bar อลูมิเนียมความยาว 80 นิ้ว | AC6BEH 32J63580 "ถึง 106"80 "อลูมิเนียม4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 32J649 Ratcheting Cargo Bar เหล็กยาว 63 นิ้ว | AC6BEL 32J64963 "ถึง 114"63 "เหล็ก2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "฿3,176

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 32J634 คานเหล็กบรรทุกสินค้าแบบวงล้อ ยาว 40 นิ้ว
฿2,950 / หน่วย