APPROVED VENDOR 32V401 ชั้นวางลวด 63x60x18 4 ชั้นวาง Chrome
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | Chrome |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 300 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 60 " |
ชั้นวางสายไฟ | ชุบโครเมี่ยม |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็ก |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | Starter |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.