APPROVED VENDOR 333004 ขวดปากแคบพรีคลีน 3000 hdpe 125 แพ็ค 48 ขวด
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 125mL |
ชั้น | 3000 |
สีปิด | โดยธรรมชาติ |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 51mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 99mm |
ปาก | แคบ |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ชั้น | สีปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRK8 | 125mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 20-410 มม. | ฿3,424 | ||
3TRL2 | 250mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 24-410 มม. | ฿4,301 | ||
3TRL5 | 500mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 28-410 มม. | ฿2,331 | ||
3TRL8 | 1,000mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 28-410 มม. | ฿2,670 | ||
3TRV9 | 125mL | 2000 | โดยธรรมชาติ | 51mm | 99mm | แคบ | 24mm | ฿9,565 | ||
3TRW4 | 125mL | 2000 | โดยธรรมชาติ | 51mm | 97mm | กว้าง | 38mm | ฿10,168 | ||
3TRW6 | 125mL | 3000 | โดยธรรมชาติ | 51mm | 97mm | กว้าง | 38mm | ฿13,372 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.