APPROVED VENDOR 33W339 รถกระเช้า 12 บ. ความจุ สีขาว ความยาว 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกตะกร้า |
ความลึกของตะกร้า | 27-1 / 2 " |
ความยาวตะกร้า | 36 " |
ความกว้างตะกร้า | 26 " |
ความจุบุชเชล | 12 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 3" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
สี | ขาว |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | ไวนิล |
ความสูงโดยรวม | 34 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ปริมาณ | 15 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 15 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 70.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดล้อ | สี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33W303 | 3" | สีน้ำเงิน | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿9,051 | |
33W304 | 3" | สีแดง | 27 " | 30 " | 20 " | 7.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿9,051 | |
33W307 | 3" | สีแดง | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿10,811 | |
33W308 | 3" | สีน้ำเงิน | 31.5 " | 36 " | 24 " | 12.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿10,811 | |
33W311 | 3" | สีน้ำเงิน | 34 " | 36 " | 26 " | 15 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿10,125 | |
33W312 | 3" | สีแดง | 34 " | 36 " | 26 " | 15 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿10,125 | |
33W315 | 3" | สีน้ำเงิน | 36.5 " | 40 " | 28 " | 20 ลูกบาศ์ก ฟุต | ฿14,381 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.