351015g | น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 1/4-20 - Pk100 | 6yhl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 351015G น็อตล็อคหกเหลี่ยม Slotted 1/4-20, 100PK | AF2WQY 6YHL6

APPROVED VENDOR 351015G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 1/4-20, 100PK

In Stock
รายการ: AF2WQY รุ่น: 351015Gข้ามอ้างอิง: 6YHL6
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
฿2,288 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 8
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด5
ความสูง7 / 32 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia1 / 16 "
ความแข็ง RockwellC32
ขนาด1 / 4 "
ความลึกของสล็อต0.140 "
ความกว้างของช่อง0.1 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง7 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 351015G น็อตล็อคหกเหลี่ยม 1/4-20, 100PK
฿2,288 / แพ็ค