352188g | น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก Slotted 5/8-11 - Pk25 | 6yrj7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut Slotted 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก 5/8-11, 25PK

In Stock
รายการ: AF2XMR รุ่น: 352188Gอ้างอิงข้าม: 6YRJ7
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
฿4,870 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLocknut หล่อ
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 12
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด2H
ความสูง39 / 64 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia5 / 32 "
ความแข็ง RockwellC24 ถึง C35
ขนาด5 / 8 "
ความลึกของสล็อต0.400 "
ความกว้างของช่อง0.24 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง1 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 352188G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก 5/8-11, 25PK
฿4,870 / แพ็ค