352258g | น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก Slotted 7/8-9 - Pk10 | 6yrj9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 352258G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก Slotted 7/8-9, 10PK | AF2XMU 6YRJ9

APPROVED VENDOR 352258G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก 7/8-9, 10PK

In Stock
รายการ: AF2XMU รุ่น: 352258Gอ้างอิงข้าม: 6YRJ9
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
฿2,253 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLocknut หล่อ
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เปรียบได้กับคุณสมบัติชั้น 12
Dia./ ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรด2H
ความสูง55 / 64 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชน็อตกลม
Pin Dia5 / 32 "
ความแข็ง RockwellC24 ถึง C35
ขนาด7 / 8 "
ความลึกของสล็อต0.620 "
ความกว้างของช่อง0.24 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนslotted
ความกว้าง1.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 352258G น็อตล็อคหกเหลี่ยมหนัก 7/8-9, 10PK
฿2,253 / แพ็ค