U17022.031.0275 | อายโบลท์ สกรูไม้ 5/16 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

U17022.031.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 5/16 10PK

In Stock
รายการ: AC6QVA แบบ: U17022.031.0275ข้ามอ้างอิง: 35Z557
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
฿398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นeyebolt
Eye Inside Dia5 / 8 "
ตานอก Dia.1-11 / 64 "
ประเภท Eyeboltสกรูไม้
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ก้าน Dia5 / 16 "
ความยาวก้าน2.75 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว2"
ขนาดเกลียว5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนสกรูไม้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 อายโบลท์ สกรูไม้ 5/16 10PK
฿398 / หน่วย