APPROVED VENDOR 36D703 Slotted Shim Assortment สแตนเลส 2 x 2 นิ้ว 260 Pc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด Shim Slotted |
ขนาดสลักเกลียว | 1/4 "- 5/8" |
สี | โลหะเงิน |
ความยาว | 2" |
วัสดุ | 302 / 304 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" |
ขนาด | ก -2 "x2" |
ความลึกของสล็อต | 1-5 / 16 " |
ความกว้างของช่อง | 5 / 8 " |
ความสูงของแท็บ | 5 / 8 " |
ความกว้างของแท็บ | 1-1 / 2 " |
อารมณ์ | Full Hard สำหรับ 302 SS และอบสำหรับ 304 SS |
ความต้านแรงดึง | 185,000 PSI (นาที) สำหรับ 302SS และ 75,000 PSI (MIN) สำหรับ 304SS |
ความหนา | 0.025 ถึง 3.18mm |
ความอดทนความหนา | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยแท็บ |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความอดทนความหนา | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | ความลึกของสล็อต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D704 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | 1/2 "- 3/4" | 3" | ด้วยแท็บ | 3" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | B-3 "x3" | 1.875 " | ฿28,328 | ||
36D705 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | 3/4" - 1-1/4" | 4" | ด้วยแท็บ | 4" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | C-4 "x4" | 2.625 " | ฿43,784 | ||
36D706 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | 1 "- 1-5 / 8" | 5" | ด้วยแท็บ | 5" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | D-5 "x5" | 3-5 / 16 " | ฿62,508 | ||
36D707 | +/- 0.00008 "ถึง + / 0-.0025" | สูงถึง 2 " | 6" | ไม่มีแท็บ | 6" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | E-6 "x6" | 4" | ฿33,565 | ||
36D708 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | สูงถึง 2-1 / 2 " | 8" | ไม่มีแท็บ | 8" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | H-8 "x8" | 6" | ฿47,128 | ||
36D709 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | 1/4 "- 5/8" | 2" | ด้วยแท็บ | 2" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | ก -2 "x2" | 1-15 / 16 " | ฿14,224 | ||
36D710 | +/- 0.00008 "ถึง +/- 0.0025" | 1/2 "- 3/4" | 3" | ด้วยแท็บ | 3" | RC 35-45 สำหรับ. 001 "-.025" & RB 80-90 สำหรับ. 050 "- .125" | B-3 "x3" | 1.875 " | ฿16,470 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.