36d721 | Slotted Shim 2 X 2 นิ้ว X 0.004 นิ้ว - Pk20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D721 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.004in - Pack Of 20 | AC6TTC

APPROVED VENDOR 36D721 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.004in - แพ็ค 20

In Stock
รายการ: AC6TTC รุ่น: 36D721
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
฿1,494 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุด Shim Slotted
ขนาดสลักเกลียว1/4 "- 5/8"
สีโลหะเงิน
ความยาว2"
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ความแข็ง Rockwell35-45 อาร์ซี
ขนาดก -2 "x2"
ความลึกของสล็อต1-5 / 16 "
ความกว้างของช่อง5 / 8 "
ความสูงของแท็บ5 / 8 "
ความกว้างของแท็บ1-1 / 2 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความต้านแรงดึง185,000 PSI (นาที) สำหรับ 302SS และ 75,000 PSI (MIN) สำหรับ 304SS
ความหนา0.102mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0002 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาขนาดสลักเกลียวความยาวความอดทนความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างความแข็ง Rockwellขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D718 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.001in - Pack Of 20 | AC6TRZ 36D7180.025mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00008 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,815
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D719 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.002in - Pack Of 20 | AC6TTA 36D7190.051mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0001 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,494
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D720 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.003in - Pack Of 20 | AC6TTB 36D7200.076mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00015 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,494
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D722 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.005in - Pack Of 20 | AC6TTD 36D7220.127mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.00025 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,494
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D723 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.010in - Pack Of 20 | AC6TTE 36D7230.254mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,494
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 36D724 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.015in - Pack Of 20 | AC6TTF 36D7240.381mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,520
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 36D725 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.020in - Pack Of 20 | เอซี6ทีทีจี 36D7250.508mm1/4 "- 5/8"2"+/- 0.0005 "ด้วยแท็บ2"35-45 อาร์ซีก -2 "x2"฿1,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 36D721 Slotted Shim 2 x 2 In x 0.004in - แพ็ค 20
฿1,494 / หน่วย