APPROVED VENDOR 3ACU2 ท่อไม่มีรอยต่อ 5/16 นิ้ว 6 ฟุต 304 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.257 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
แม็กซ์ ความดัน | 2851 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 5 / 16 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.005 "/ - 0.005" |
ชั่วคราว พิสัย | -425 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ไม่มีรอยต่อ |
ความหนาของผนัง | 0.028 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.79 |
รหัส HS | 7304413045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3อช3 | 0.148 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 3303 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿3,369 | RFQ
|
3อช5 | 0.273 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 2005 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿5,727 | RFQ
|
3อช6 | 0.245 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 5452 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿4,629 | RFQ
|
3ACJ1 | 0.510 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 5364 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.12 " | ฿12,418 | RFQ
|
3ACT1 | 0.148 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3393 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿1,961 | RFQ
|
3ACT2 | 0.132 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4747 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿2,064 | RFQ
|
3ACT3 | 0.118 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 5780 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿1,578 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.