APPROVED VENDOR 3ADN2 ท่อเชื่อม 1/2 นิ้ว 6 ฟุต 316 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.460 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 1337 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 1 / 2 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.010 "/ - 0.010" |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.02 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.27 |
รหัส HS | 7306401090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADF4 | 0.460 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1337 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿1,167 | RFQ
|
3ADF5 | 0.444 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1785 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,231 | RFQ
|
3ADF6 | 0.43 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2339 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿1,498 | RFQ
|
3ADF7 | 0.402 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3275 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿2,174 | RFQ
|
3ADF8 | 0.37 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4344 psi ที่ 72 องศา F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿2,616 | RFQ
|
3ADN3 | 0.444 " | เหล็กสแตนเลส 316 | 1785 psi ที่ 72 องศา F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿1,746 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.