APPROVED VENDOR 3AFD9 ท่อเชื่อม 3/8 นิ้ว 6 ฟุต 316 สแตนเลส
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ภายใน Dia | 0.277 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
แม็กซ์ ความดัน | 4110 psi ที่ 72 องศา F |
ภายนอก Dia. | 3 / 8 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +.005 "/ - 0.005" |
ชั่วคราว พิสัย | -325 ถึง 1500 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | รอย |
ความหนาของผนัง | 0.049 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.97 |
รหัส HS | 7306405080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ชั่วคราว พิสัย | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADE3 | 0.273 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2005 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿1,069 | RFQ
|
3ADE4 | 0.257 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2851 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿827 | RFQ
|
3ADE5 | 0.243 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 3508 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.035 " | ฿1,242 | RFQ
|
3ADE6 | 0.215 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 4912 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.049 " | ฿1,482 | RFQ
|
3ADE7 | 0.183 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 6515 psi ที่ 72 องศา F | 5 / 16 " | +.006 "/ - 0.006" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.065 " | ฿2,207 | RFQ
|
3ADE8 | 0.335 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 1678 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.02 " | ฿887 | RFQ
|
3ADE9 | 0.319 " | เหล็กสแตนเลส 304 | 2380 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -423 ถึง 1500 องศา F | 0.028 " | ฿713 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.