3anp9 | เหล็กเส้น 65-45-12 1 1/2 นิ้ว DX ยาว 1 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ANP9 ก้านเหล็กหล่อ 65-45-12 1 1/2 นิ้ว D x 1 ฟุต ความยาว | AC8JDJ

APPROVED VENDOR 3ANP9 เหล็กหล่อแท่ง 65-45-12 1 1/2 นิ้ว D x 1 ฟุตยาว

In Stock
รายการ: AC8JDJ รุ่น: 3ANP9
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
฿2,222 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก65-45-12
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.071 / + 0.119 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กหล่อ
อารมณ์ในฐานะนักแสดง
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปเพื่อ 156 217
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป65,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.81
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7213990060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนความยาวความอดทนความยาวความแข็งทั่วไปราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ANJ8 ก้านเหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | เอซี8เจซีอาร์ 3ANJ82"+ 0.071 / + 0.119 "3ft+/- 3.000 "เพื่อ 156 217฿5,202
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3ANK1 เหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AC8JCT 3 ธนาคาร 13"+ 0.088 / + 0.148 "3ft+/- 3.000 "เพื่อ 153 207฿18,242
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3GTH7 ก้านเหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต | AC9HWM 3TH71.5 "+ 0.071 / + 0.119 "6"+/- 6.000 "เพื่อ 156 217฿11,571
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3ANP9 เหล็กหล่อแท่ง 65-45-12 1 1/2 นิ้ว D x 1 ฟุตยาว
฿2,222 / หน่วย