3anr1 | เหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว X 1 ความยาวฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ANR1 ก้านเหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC8JDK

APPROVED VENDOR 3ANR1 เหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AC8JDK รุ่น: 3ANR1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก65-45-12
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.071 / + 0.119 "
เสร็จสิ้นไม่เป็นเงา
มาตรวัดความแข็งBHN
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุเหล็กหล่อ
อารมณ์ในฐานะนักแสดง
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปเพื่อ 156 217
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป65,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.82
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7207200075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนความแข็งทั่วไปราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ANR2 Rod Cast Iron 65-45-12 2 1/2 Inch D x 1 Feet Length | AC8JDL 3ANR22.5 "+ 0.088 / + 0.148 "เพื่อ 153 207฿5,071
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ANR3 Rod Cast Iron 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AC8JDM 3ANR33"+ 0.088 / + 0.148 "เพื่อ 153 207฿6,827
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3ANR6 Rod Cast Iron 65-45-12 4 1/2 Inch D x 1 Feet Length | AC8JDN 3ANR64.5 "+ 0.106 / + 0.202 "เพื่อ 143 207฿13,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3ANR1 เหล็กหล่อ 65-45-12 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
฿2,684 / หน่วย