APPROVED VENDOR 3CUA6 ฝาครอบแร็ค Ldpe 72 x 31 นิ้ว - แพ็ค 100
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบชั้นวางกระทะ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความลึก | 22 " |
ความสูง | 72 " |
วัสดุ | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความหนา | 0.75มิล |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 9403905080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUA5 | 52 " | 80 " | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | 0.5มิล | 52 " | ฿4,230 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.