APPROVED VENDOR 3CUF5 ถุงขยะคีโมใส ยาว 15 นิ้ว - แพ็ค 500
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะคีโม |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 500 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 15 " |
ความยาว | 15 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | Flat |
คะแนนความแข็งแรง | ผู้รับเหมา |
ความหนา | 4มิล |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความสูง | ความยาว | คะแนนความแข็งแรง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUF4 | 1000 | 9" | 9" | หนักมาก | 2มิล | 6" | ฿4,811 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.