APPROVED VENDOR 3GYA3 แผ่นสะโพก สีขาว 3/16 นิ้ว T 48 x 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ขาว |
ความยาว | 96 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | ไฮ อิมแพค โพลีสไตรีน |
ประเภทวัสดุ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.177 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.0195 " |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.250 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3920300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.