3hpk8 | สปริงทอร์ชั่น 360 องศา 0.798 Od | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPK8 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 0.798 Od | AC9NGC

APPROVED VENDOR 3HPK8 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 0.798 Od

In Stock
รายการ: AC9NGC รุ่น: 3HPK8
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
฿139 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงแรงบิด
มุมโก่ง (องศา)360
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาวของขา2"
วัสดุลวดเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด ก้านนอก Dia0.516 "
จำนวนขดลวด10.50
ภายนอก Dia.0.798 "
ความยาวสปริง @ แรงบิด1.000 "
แรงบิดที่ความยาวขา 1/2 (นิ้ว - ปอนด์)5.520
ทิศทางลมมือซ้าย
ลวด Dia0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.1
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของขาวัสดุภายนอก Dia.ลวด Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPF7 สปริงแรงบิด 360 องศา 0.271od - แพ็ค 6 อัน | AC9NEM 3 แรงม้า1"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.271 "0.021 "฿362
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPK3 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 0.271od - แพ็ค 6 อัน | AC9NFX 3HPK31"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.271 "0.021 "฿344
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPK5 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน1.755 "0.135 "฿437
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPL8 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 1.755 Od | AC9NGM 3HPL 84"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน1.755 "0.135 "฿393
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPN2 สปริงแรงบิด 360 องศา 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN 22"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.798 "0.063 "฿131
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPP2 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 1.755 Od | AC9NHA 3 แรงม้า 24"เหล็กสแตนเลส 3021.755 "0.135 "฿680
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPP5 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 0.798 Od | AC9NHD 3 แรงม้า 52"เหล็กสแตนเลส 3020.798 "0.063 "฿254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3HPK8 ทอร์ชั่นสปริง 360 องศา 0.798 Od
฿139 / หน่วย