จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 3HPT5 สปริงทอร์ชั่น 180 องศา 1.356 Od | AC9NHY

APPROVED VENDOR 3HPT5 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 1.356 Od

In Stock
รายการ: AC9NHY รุ่น: 3HPT5
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
฿537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงแรงบิด
มุมโก่ง (องศา)180
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาวของขา4"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
สูงสุด ก้านนอก Dia0.885 "
จำนวนขดลวด7.00
ภายนอก Dia.1.356 "
ความยาวสปริง @ แรงบิด2.000 "
แรงบิดที่ความยาวขา 1/2 (นิ้ว - ปอนด์)32.000
ทิศทางลมมือขวา
ลวด Dia0.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.67
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของขาวัสดุภายนอก Dia.ลวด Diaราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD7 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 0.109od - แพ็ค 6 | AC9NDT 3 แรงม้า 70.38 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.109 "0.012 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD8 สปริงแรงบิด 180 องศา 0.133od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDU 3 แรงม้า 80.5 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.133 "0.014 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPD9 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 0.130od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDV 3 แรงม้า 90.5 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.13 "0.015 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPE1 สปริงแรงบิด 180 องศา 0.183od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDW 3HPE10.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.183 "0.015 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPE2 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 0.216od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDX 3HPE20.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.216 "0.018 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPE3 สปริงแรงบิด 180 องศา 0.224od - แพ็ค 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.224 "0.025 "฿337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3HPE4 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 0.249od - แพ็ค 6 อัน | AC9NDZ 3HPE41"ลวดเหล็กกล้าคาร์บอน0.249 "0.028 "฿337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3HPT5 ทอร์ชั่นสปริง 180 องศา 1.356 Od
฿537 / หน่วย