3mrj6 | Grommet Buna-n 931 930-1 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRJ6 Grommet Buna-n An 931 930-1 - Pack Of 50 | AD2CCX

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n 931 930-1 - แพ็ค 50

In Stock
รายการ: AD2CCX รุ่น: 3MRJ6
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
฿274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRubber Grommet
เลข 931930-1
สีBlack
durometer50A +/- 5
ค่าการยืดออกลด 300%
ภายใน Dia (ก)3 / 8 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-35 องศาฟาเรนไฮต์
ภายนอก Dia. (B)11 / 16 "
ความหนาโดยรวม9 / 32 "
แผงรู Dia (จ)1 / 2 "
ความหนาของแผง1 / 16 "
ความต้านแรงดึง870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมความหนาของแผงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRJ7 Grommet Buna-n An 931 930-2 - Pack Of 50 | AD2CCY 3MRJ73 / 8 "1 / 16 "฿793
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRJ8 Grommet Buna-n An 931 930-3 - Pack Of 25 | AD2CCZ 3MRJ83 / 4 "3 / 8 "฿545
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRK5 Grommet Buna-n An 931 930-4 - Pack Of 25 | AD2CDF 3MRK59 / 32 "3 / 32 "฿762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3MRJ6 Grommet Buna-n 931 930-1 - แพ็ค 50
฿274 / หน่วย