3mrk7 | Grommet Buna-n Ms 35489-43 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3MRK7 Grommet Buna-n ms 35489-43 - แพ็ค 50 ชิ้น | AD2CDH

APPROVED VENDOR 3MRK7 Grommet Buna-n Ms 35489-43 - แพ็ค 50

In Stock
รายการ: AD2CDH รุ่น: 3MRK7

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRubber Grommet
เลข 931A8-13
สีBlack
durometer50A +/- 5
ค่าการยืดออกลด 300%
ภายใน Dia (ก)1 / 2 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-35 องศาฟาเรนไฮต์
MS 35489 เลขที่43
ภายนอก Dia. (B)1-1 / 16 "
ความหนาโดยรวม3 / 8 "
แผงรู Dia (จ)13 / 16 "
ความหนาของแผง1 / 8 "
ความต้านแรงดึง870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมความหนาของแผงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MPL9 Grommet Buna-n Ms 35489-97 - Pack Of 25 | AD2BWM 3MPL 91 / 2 "1 / 4 "฿924
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3รหัสสินค้า1 Grommet Buna-n Ms 35489-71 - Pack Of 25 | AD2BWN 3 ล้านพิกเซล 17 / 16 "3 / 16 "฿924
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3รหัสสินค้า2 Grommet Buna-n Ms 35489-100 - Pack Of 25 | AD2BWP 3 ล้านพิกเซล 21 / 2 "1 / 4 "฿1,034
ได้รับการอนุมัติจากผู้จำหน่าย 3รหัสสินค้า3 ยาง Grommet, 1/2" x 1-1/2" เส้นผ่านศูนย์กลาง, 1/8" หนา | AD2BWQ 3 ล้านพิกเซล 35 / 16 "1 / 8 "฿1,902
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3รหัสสินค้า4 Grommet Buna-n Ms 35489-81 - Pack Of 25 | AD2BWR 3 ล้านพิกเซล 49 / 16 "3 / 16 "฿2,321
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3รหัสสินค้า5 Grommet Buna-n Ms 35489-85 - Pack Of 25 | AD2BWT 3 ล้านพิกเซล 59 / 16 "3 / 16 "฿1,976
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3รหัสสินค้า6 Grommet Buna-n Ms 35489-114 - Pack Of 25 | AD2BWU 3 ล้านพิกเซล 65 / 8 "1 / 4 "฿2,306

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3MRK7 Grommet Buna-n Ms 35489-43 - แพ็ค 50
฿760 / หน่วย