3mrr2 | ยางซิลิโคน Grommet ms 35489-8x - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRR2 Grommet Silicone Ms 35489-8x - Pack Of 5 | AD2CER

APPROVED VENDOR 3MRR2 Grommet ซิลิโคน Ms 35489-8x - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AD2CER รุ่น: 3MRR2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRubber Grommet
เลข 9314-16
สีสีแดง
durometer50 +/- 5
ค่าการยืดออก5%
ภายใน Dia (ก)1 / 4 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศาฟาเรนไฮต์
MS 35489 เลขที่8
ภายนอก Dia. (B)1-1 / 4 "
ความหนาโดยรวม1 / 4 "
แผงรู Dia (จ)1"
ความหนาของแผง1 / 16 "
ความต้านแรงดึง1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมความหนาของแผงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRP6 Grommet Silicone Ms 35489-1x - Pack Of 25 | AD2CEL 3MRP63 / 16 "1 / 16 "฿459
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRP7 Grommet Silicone Ms 35489-4x - Pack Of 25 | AD2CEM 3MRP73 / 16 "1 / 16 "฿366
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRP8 Grommet Silicone Ms 35489-33x - Pack Of 25 | AD2CEN 3MRP81 / 4 "1 / 8 "฿397
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRP9 Grommet Silicone Ms 35489-6x - Pack Of 10 | AD2CEP 3MRP93 / 16 "1 / 16 "฿366
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 3MRR1 Grommet Silicone Ms 35489-35x - Pack Of 10 | AD2CEQ 3MRR11 / 4 "1 / 8 "฿444
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3MRR3 Grommet Silicone Ms 35489-9x - Pack Of 10 | AD2CET 3MRR35 / 16 "1 / 16 "฿639
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 3MRR4 Grommet ซิลิโคน Ms 35489-38x - แพ็คละ 10 ชิ้น | เอดีทูซีอียู 3MRR43 / 8 "1 / 8 "฿611

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 3MRR2 Grommet ซิลิโคน Ms 35489-8x - แพ็ค 5
฿576 / หน่วย