APPROVED VENDOR 3UAD7 Chemo Waste Bag สีเหลือง ยาว 41 นิ้ว - แพ็ค 100
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะคีโม |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 100 |
ความจุ | 25 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 41 " |
ความยาว | 41 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
คะแนนความแข็งแรง | ผู้รับเหมา |
ความหนา | 4มิล |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3923210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความสูง | ความยาว | คะแนนความแข็งแรง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LCX2 | 25 | 1 แกลลอน. | 12 " | 12 " | หนักมาก | 2มิล | 11.5 " | ฿5,699 | ||
3UAD5 | 100 | 0.5 แกลลอน. | 15 " | 15 " | ผู้รับเหมา | 4มิล | 12 " | ฿5,737 | ||
WYCB142233 | 100 | 14 แกลลอน. | 34 " | 34 " | ผู้รับเหมา | 4มิล | 25 " | ฿9,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.