APPROVED VENDOR 3UDE3 ขวดบรรจุขวดแบบปากกว้าง 250มล. - แพ็ค 24
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้วประเภท III |
ความจุ | 250 มล. / 8 ออนซ์ |
ชั้น | 3000 |
สีปิด | สีขาว / สีน้ำเงิน |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.625 " |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 4.625 " |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 45-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | ชั้น | สีปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TRR5 | รอบบอสตัน | 125mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 22-400 มม. | ฿5,058 | ||
3TRR8 | รอบบอสตัน | 1,000mL | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | - | - | แคบ | 33-400 มม. | ฿3,780 | ||
3ทร.2 | รอบบอสตัน | 125mL | 2000 | สีเหลืองอำพัน | - | - | แคบ | 22-400 มม. | ฿5,038 | ||
3ทร.8 | รอบบอสตัน | 500mL | 2000 | สีเหลืองอำพัน | - | - | แคบ | 28-400 มม. | ฿3,385 | ||
3 TRU4 | รอบบอสตัน | 1,000mL | 2000 | สีเหลืองอำพัน | - | - | แคบ | 33-400 มม. | ฿4,076 | ||
3นปช.3 | รอบ | 125 มล. / 4 ออนซ์ | 2000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | 2.125 " | 3.75 " | กว้าง | 38-400 มม. | ฿5,340 | ||
3นปช.6 | รอบ | 125 มล. / 4 ออนซ์ | 3000 | สีขาว / สีน้ำเงิน | 2.125 " | 3.75 " | กว้าง | 38-400 มม. | ฿8,631 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.