APPROVED VENDOR 48J120 ความจุตู้ดอลลี่ 600 ปอนด์ 32 x 15 เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดอลลี่ |
ล้อล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางแข็ง |
ประเภทล้อเลื่อน | หมุน |
ความกว้างของล้อล้อ | 2.5 " |
สี | สีแดง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 3.875 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 32 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิด, ล้าง |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ล้อล้อ Dia. | วัสดุล้อเลื่อน | วัสดุแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของล้อล้อ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ยูเอฟซี 5 | 36.5 " | 3" | โพรพิลีน | เหล็ก | แข็งด้วยลิปอัพ | 18.5 " | - | สีเทา | ฿5,483 | ||
1 ยูเอฟซี 6 | 36.5 " | 3" | โพรพิลีน | เหล็ก | แข็งด้วยลิปอัพ | 18.5 " | - | หาดทราย | ฿5,483 | ||
1 ยูเอฟซี 7 | 36.5 " | 3" | โพรพิลีน | เหล็ก | แข็งด้วยลิปอัพ | 18.5 " | - | Black | ฿5,483 | ||
1 ยูเอฟซี 8 | 36.5 " | 3" | โพรพิลีน | เหล็ก | แข็งด้วยลิปอัพ | 24.5 " | - | สีเทา | ฿6,624 | ||
1 ยูเอฟดี 1 | 36.5 " | 3" | โพรพิลีน | เหล็ก | แข็งด้วยลิปอัพ | 24.5 " | - | Black | ฿6,624 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | ยูรีเทน | อลูมิเนียม | แพลตฟอร์มปิดภาคเรียน | 8.75 " | 3 / 4 " | สีแดง | ฿13,179 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | ยูรีเทน | อลูมิเนียม | กระเป๋าปิดภาคเรียน | 6.5 " | 3 / 4 " | สีแดง | ฿12,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.