APPROVED VENDOR 48J127 แผงดอลลี่ความจุ 150 Lb 12 x 21-3/4 เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงดอลลี่ |
ล้อล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | ยาง |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.75 " |
สี | สีแดง |
ความจุโหลด | 150 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 55.5 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 12 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | แข็งด้วยลิปอัพ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 12.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 131.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.