APPROVED VENDOR 48J136 ดรัม ดอลลี่ ความจุ 2000 Lb 55 Gallon Drum
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพรพิลีน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความจุดอลลี่ | 2000 ปอนด์ |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 7 13 / 16 " |
ภายใน Dia | 24.187 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 8 |
ภายนอก Dia. | 26-11 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | จำนวนล้อ | ภายนอก Dia. | ความกว้างของล้อ | สี | ความจุถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUZ8 | เหล็ก | 3" | Polyolefin | 4 | 22.25 " | 1.25 " | สีเทา | 30 แกลลอน. | ฿3,383 | ||
1XUZ9 | เหล็ก | 3" | Polyolefin | 4 | 26.375 " | 1.25 " | สีเทา | 55 แกลลอน. | ฿4,310 | ||
1XWA1 | เหล็ก | 3" | Polyolefin | 5 | 24.875 " | 1.25 " | สีเทา | 55 แกลลอน. | ฿4,787 | ||
1XWA2 | เหล็ก | 2.875 " | เหล็ก | 5 | 25 " | 1.25 " | สีเทา | 55 แกลลอน. | ฿5,187 | ||
48J133 | โพรพิลีน | 3" | โพรพิลีน | 5 | 24.25 " | 1.25 " | สีเทา | 30, 55 แกลลอน | ฿5,229 | ||
48J135 | เหล็ก | 3" | เหล็ก | 3 | 27-9 / 16 " | 1 5 / 16 " | สีน้ำเงิน | 55 แกลลอน. | ฿7,976 | ||
48J137 | เหล็ก | 4" | ฟีนอล | 4 | 24.375 " | 1 11 / 16 " | สีน้ำเงิน | 55 แกลลอน. | ฿7,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.