494012-pg | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 2-3/4 - Pk100 | 2bb93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 494012-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 2-3/4, 100PK | AB9CHD 2BB93

APPROVED VENDOR 494012-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 2-3/4, 100PK

In Stock
รายการ: AB9CHD รุ่น: 494012-PGอ้างไขว้: 2BB93
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
฿536 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดA
ความสูงของศีรษะ11 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellHRB 69 ถึง 100
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ
UPC087302647737

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.93
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นเกรดความสูงของศีรษะความกว้างหัวความยาวใต้ศีรษะเติมราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494142-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 3/4-10 x 2 - แพ็คละ 20 ชิ้น | AB9CGK 2BB72 494142-ปจ3 / 4 "-103 / 4 "ชุบสังกะสีA1 / 2 "1.125 "2"-฿1,595
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494406-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 x 7 - แพ็คละ 100 | AB9CJA 2BE19 494406-ปจ1 / 4 "-201 / 4 "ชุบสังกะสีA11 / 64 "7 / 16 "7"-฿4,205
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494064-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 x 8 - แพ็คละ 100 | AB9CJC 2BE21 494064-ปจ1 / 4 "-201 / 4 "ชุบสังกะสีA11 / 64 "7 / 16 "8"-฿5,842
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494436-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 5/16-18 x 7 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9CKH 2BE49 494436-ปจ5 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสีA7 / 32 "1 / 2 "7"-฿2,640
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494258-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 5/16-18 x 8 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9CKK 2BE51 494258-ปจ5 / 16 "-185 / 16 "ชุบสังกะสีA7 / 32 "1 / 2 "8"-฿2,879
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494068-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 3/8-16 x 7-1/2 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9CLX 2BE88 494068-ปจ3 / 8 "-163 / 8 "ชุบสังกะสีA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-฿2,973
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 494071-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 3/8-16 x 9 - แพ็คละ 50 ชิ้น | AB9CMB 2BE92 494071-ปจ3 / 8 "-163 / 8 "ชุบสังกะสีA1 / 4 "9 / 16 "9"-฿4,112

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 494012-PG สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด A 1/4-20 X 2-3/4, 100PK
฿536 / แพ็ค