APPROVED VENDOR 49P401 ที่เก็บจักรยาน 91inh x 100-3/8inw x 96ind
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โรงเก็บจักรยาน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความจุ | 345 ลูกบาศ์กฟุต |
สี | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
การก่อสร้าง | เหล็กชุบสังกะสี |
ความลึก | 96 " |
ความสูง | 90 " |
ความลึกภายใน | 68.5 " |
ความสูงภายใน | 87 " |
ความกว้างภายใน | 100.375 " |
ความจุโหลด | 45 ปอนด์ |
วัสดุ | ท่อชุบสังกะสีพร้อมแผงพีซีและหลังคาพีวีซี |
ความลึกโดยรวม | 96 " |
ความสูงโดยรวม | 91 " |
ความกว้างโดยรวม | 100.375 " |
ชนิดภาพเขียน | หลังคาลาด |
ความกว้าง | 102 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 192.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 256.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 95.25 |
รหัส HS | 9406008030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.