49u524 | บานพับเชื่อมแบบยกออก 5-29/32 X 1in | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U524 บานพับยกออก Weld-on 5-29 / 32 x 1in | AD6RHY

APPROVED VENDOR 49U524 บานพับเชื่อมแบบยกออก 5-29/32 x 1in

In Stock
รายการ: AD6RHY รุ่น: 49U524
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
฿765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับยกออก
สีโดยธรรมชาติ
Cornersรอบ
เสร็จสิ้นโรงสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง5 29 / 32 "
หลุมไม่มี
หลุมต่อใบ0
ความหนาของใบ25 / 32 "
มือซ้าย / ขวาซ้ายขวา
ความจุโหลด468 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
การติดเชื่อมบน
Pin Dia1 / 2 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาถอด
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 360

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8302106090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความหนาของใบความจุโหลดPin Diaปักหมุดวัสดุราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U518 บานพับแบบยกขึ้นเชื่อม 3-15 / 16 x 25 / 32in AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 ปอนด์25 / 64 "ทองเหลือง฿495
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U519 บานพับแบบยกออก Weld-on 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV 49U5195 29 / 32 "25 / 32 "468 ปอนด์1 / 2 "ทองเหลือง฿959
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 49U522 บานพับแบบยกออกเชื่อมบน 3-5 / 32 x 39 / 64in | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 ปอนด์5 / 16 "ทองเหลือง฿377
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U523 บานพับแบบยกขึ้นเชื่อม 3-15 / 16 x 25 / 32in AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 ปอนด์25 / 64 "เหล็ก฿468
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U525 บานพับยกออก Weld-on 7-7 / 8 x 1-1 / 8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 ปอนด์5 / 8 "เหล็ก฿1,163
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 49U527 บานพับแบบยกออกเชื่อมบน 3-5 / 32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 ปอนด์5 / 16 "เหล็ก฿344
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 49U528 บานพับแบบยกออก Weld-on 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 ปอนด์3 / 4 "เหล็ก฿1,733

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 49U524 บานพับเชื่อมแบบยกออก 5-29/32 x 1in
฿765 / หน่วย