APPROVED VENDOR 4CDK6 ม้วน Uhmw 0.125 นิ้ว หนา 12 นิ้ว x 50 ฟุต สีขาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนสต็อก |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | ขาว |
ค่าการยืดออก | ลด 460% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | UHMW-PE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -22 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 3300 PSI |
ความหนา | 0.125 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 3920100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.