4cfa3 | เกจวัดแรงดันแบบติดแผง U Clamp 2-1/2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CFA3 เกจวัดความดันแบบติดแผง U Clamp 2-1 / 2 | AD6XHA

APPROVED VENDOR 4CFA3 แผงเมาท์เครื่องวัดความดัน U แคลมป์ 2-1 / 2

In Stock
รายการ: AD6XHA รุ่น: 4CFA3
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
฿870 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแบบติดแผง
ความถูกต้อง+/- 3-2-3%
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจคุณแคลมป์
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 400 psi
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดประเภทเกจอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEY2 เกจวัดความดันแบบติดแผง U แคลมป์ 2 นิ้ว | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 400 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿816
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEY3 เกจวัดความดันแบบติดแผง U Clamp 2 In | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 1000 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿817
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEY4 เกจวัดความดันแบบติดแผง U แคลมป์ 2 นิ้ว | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 3000 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿817
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEZ2 เครื่องวัดความดันแบบติดแผง U แคลมป์ 2 นิ้ว | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 400 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿800
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEZ3 เครื่องวัดความดันแบบติดแผง U Clamp 2 In | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 600 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿560
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CEZ4 เกจวัดความดันแบบติดแผง U แคลมป์ 2 นิ้ว | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 1000 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿800
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CFA4 Panel Mount Pressure Gauge U Clamp 2-1/2 | AD6XHB 4CFA41 / 4 "NPT2.5 "คุณแคลมป์-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 600 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿870

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4CFA3 แผงเมาท์เครื่องวัดความดัน U แคลมป์ 2-1 / 2
฿870 / หน่วย