4cfc9 | บอยเลอร์เกจสแควร์ 0-200psi 80 ถึง 320 F | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CFC9 Boiler Gauge Square 0-200psi 80 ถึง 320 F | AD6XHR

APPROVED VENDOR 4CFC9 Boiler Gauge Square 0-200psi 80 ถึง 320 F

In Stock
รายการ: AD6XHR รุ่น: 4CFC9
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
฿1,528 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดหม้อไอน้ำ
กรณีสี่เหลี่ยมด้านเท่า
สีกรณีBlack
ความสูงกรณี3-11 / 16 นิ้ว
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ความกว้างของกรณี3-11 / 16 นิ้ว
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลังส่วนล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
ช่วงความดัน0 ถึง 1400 kPa
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
ลำต้นยาว1.4 "
ชั่วคราว ความถูกต้อง% + /-3
ชั่วคราว พิสัย80 ถึง 320 F
วัสดุ Tubeบรอนซ์
หน้ากว้างการทำงานกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของแรงดัน (+/- 3-2-3%)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อช่วงความดันลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CFC7 เกจวัดหม้อไอน้ำ 0-75 Psi 60 ถึง 260 F | AD6XHP 4 ซีเอฟซี 7หลังส่วนล่าง0 ถึง 170 Ft H2O2.06 "60 ถึง 260 F฿1,473
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4CFC8 เกจวัดหม้อไอน้ำ 0-75 Psi 60 ถึง 260 F | AD6XHQ 4 ซีเอฟซี 8ลด0 ถึง 170 Ft H2O2.06 "60 ถึง 260 F฿2,153

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4CFC9 Boiler Gauge Square 0-200psi 80 ถึง 320 F
฿1,528 / หน่วย