4cru3 | ตะขอสแตนเลส 304 1 1/32 D | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 4CRU3 ตะขอ 304 สแตนเลส 1 1/32 D | AD6ZDH

APPROVED VENDOR 4CRU3 ขอเกี่ยว 304 สแตนเลส 1 1/32 D

In Stock
รายการ: AD6ZDH รุ่น: 4CRU3
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
฿922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอ
ความลึก1.031 "
เสร็จสิ้นกระจกเงา
ฮาร์ดแวร์รวม
ตาข้างใน H1 / 4 "
ตาข้างใน W1 / 4 "
ความสูงของตะขอ1-37 / 64 "
ประเภทตะขอประโยชน์
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ขีด จำกัด การโหลดงาน44 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8302500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฐาน Diaความลึกเสร็จสิ้นความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานราคา
อนุมัติจำหน่าย 4CRU4 ตะขอ 304 สแตนเลส 1 17/64 D | AD6ZDJ 4CRU4-1-17 / 64 "กระจกเงา-44 ปอนด์฿1,101
อนุมัติจำหน่าย 4CRU5 ตะขอ 304 สแตนเลส 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "กระจกเงา-44 ปอนด์฿897
อนุมัติจำหน่าย 4CRU6 ตะขอ 304 สแตนเลส 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "กระจกเงา-44 ปอนด์฿1,118
อนุมัติจำหน่าย 4CRU7 ตะขอ 304 สแตนเลส 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"กระจกเงา2 9 / 16 "44 ปอนด์฿2,803
อนุมัติจำหน่าย 4CRU8 ตะขอสแตนเลส 304 1/1 นิ้ว D | AD4ZDN 4CRU8-1.25 "กระจกเงา3.156 "44 ปอนด์฿3,320
อนุมัติจำหน่าย 4CRU9 ตะขอ 304 สแตนเลส 1 27/32 นิ้ว D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "กระจกเงา-22 ปอนด์฿1,131
อนุมัติจำหน่าย 4CRV1 ตะขอ 304 สแตนเลส 2 9/16 นิ้ว D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "กระจกเงา-£ 26฿1,212

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4CRU3 ขอเกี่ยว 304 สแตนเลส 1 1/32 D
฿922 / หน่วย